Udførelse:
Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K (korn 240 til 400, stearatbelagt) med
høj styrke og tæt spredning. Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn
(A).Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med
burrelåssliberondel f.eks. nr.
567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Anvendelse:
På vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.
Bemærk:
Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr.
567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr.
566902 −
566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr.
554005 ff.