• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Grovslibningsskive PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 125 mm

Art.-nr.: 560920
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 44,25  DKK
  • fra 25
    Fra 36,88  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
4.658 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål; Støbegods; INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Den patenterede grovslibeskive med stor fleksibilitet, kølig slibning, meget god spånfjernelse og roligt løb med lav støjemission.

Anvendelse:

Velegnet til universalbrug til stål, INOX (VA), støbegods, jernfrie metaller og termohærdede kunststoffer, med overfladeslibning samt til bearbejdning af pladeemner og svejsesømme.