Art.-nr.: GG5050

Grovslibningsskive „2 i 1”

Mærke: HOLEX
Maks. omfangshastighed 80
optimeret til materiale INOX
anbefalet angrebsvinkel 20-30
optimeret til materiale Stål
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Slibemiddelforkortelse A

Alle produktinformationer:

Grovslibningsskive „2 i 1”

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
99 styk på lager
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
DKK 268,94
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-⌀ 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.
  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Skrubslibeskive til stål og INOX med lang levetid og høj afslibningseffekt.
som 560500.

Specifikation:

A30Q-BF (som 560500) til stål og INOX med land standtid og høj slibeeffekt.

Indhold:

40 stk. / bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
A
Specifikation
A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel
20-30 grader
optimeret til materiale
INOX; Stål
Maks. omfangshastighed
80 m/s

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven