{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A36Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | forkrøppet | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560451 115X7 | |
Producentnummer | 7100074406 |