• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Grovslibeskive CUBITRON™ II

Art.-nr.: 560451
Rabat
Fra  89,40 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 61,24  DKK 89,40 DKK
  • fra 10
    Fra 51,03  DKK 74,50 DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
452 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Skrubslibeskive med Cubitron™II præcisionsformede keramiske korn til INOX og stål. Meget høj slibeydelse og lang standtid. Lavt slibetryk af hensyn til mindre trættende arbejde.

Specifikation:

A36Q-BF.

Egnede produkter

Fra samme serie "Cubitron™ II"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven