Art.-nr.: 566726

Grovrengøringsskive (SiC) XT-RD PRO

Mærke: 3M
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Formbeskrivelse flad
Slibemiddelforkortelse SiC
Maks. omfangshastighed 60

Alle produktinformationer:

Grovrengøringsskive (SiC) XT-RD PRO

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1.256 styk på lager
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
DKK 130,97
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 109,14
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slibeskiver med nylonfleece forsynet med syntetiske, ensartede slibekorn.
Meget grov fiberstruktur, stopper ikke til, heller ikke ved tykke og bløde belægninger.
Ekstrem hård og aggressiv fiberudførelse giver en grovere finish og samtidig en høj rengøringsvirkning. Meget lang levetid, også ved brug til kantslibning.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.
Med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere.

Bemærk:

Grovrengøringsskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
SiC
Hårdhedsgrad
meget hård
Finhedsgrad
meget grov
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Formbeskrivelse
flad
Maks. omfangshastighed
60 m/s
Produkttype
grovrengøringsfiber

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven