Art.-nr.: 566295
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1.408 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
29,87  DKK
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
24,88  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT
Slibemiddelforkortelse ZA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
optimeret til materiale INOX
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Flapskive med lameller, der rager ekstra langt ud (10 mm). Høj slibeeffekt og lang standtid som følge af førsteklasses zirkonkorund (ZA) på robust blandingsvæv. Med slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
  • Skrå form − til kant-/svejsesømbearbejdning og fladeslibning med angrebsvinkel 15−25°.

Anvendelse:

Ideel til skiftende slibeopgaver inden for flade- og konturslibning og til bearbejdning af svært tilgængelige steder som f.eks. bortslibning af hjørnesvejsninger.

Anvendelsestabel

> Vælg en variant til den specifikke anvendertabel

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven