Art.-nr.: GG5284
Rabat

Flapskive long life ZA, konisk ⌀ 115 mm

Mærke: HOLEX
Slibemiddelforkortelse ZA
optimeret til materiale INOX
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-07-2021

Flapskive long life ZA, konisk ⌀ 115 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
30 styk på lager
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
Stykpris 849,29 DKK
fra 
DKK 849,29
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  • Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Tekniske data

Slibemiddel
Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse
ZA
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
optimeret til materiale
INOX; Stål
Maks. omfangshastighed
80 m/s

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven