Art.-nr.: 566313

Flapskive SLTflex (CER), holder M14 ⌀ 125 mm

Mærke: LUKAS
Slibemiddelforkortelse Keramik
Maks. omfangshastighed 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
optimeret til materiale INOX
Gevind M14

Alle produktinformationer:

Flapskive SLTflex (CER), holder M14 ⌀ 125 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
141 styk på lager
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
DKK 76,44
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 63,70
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

De seglformede lameller (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. Konstruktionen uden plade giver mulighed for, at lamellerne kan rage ekstremt meget ud. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, spændemøtrik ikke nødvendig.
Keramiske korn (CER) med slibeaktiv dæklagsbinding til krævende drift.

Anvendelse:

Til bearbejdning af svært tilgængelige steder, konturslibning og til bortslibning af hjørnesvejsninger. Lamellernes lange overhøjde muliggør blød slibning.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
Keramik
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Gevind
M14
optimeret til materiale
INOX
Maks. omfangshastighed
80 m/s
Produkttype
Flapskive

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven