Art.-nr.: 566345

Flapskive (A) finslibning ⌀ 125 mm

Mærke: GARANT
Slibemiddelforkortelse A
optimeret til materiale INOX
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Maks. omfangshastighed 80

Alle produktinformationer:

Flapskive (A) finslibning ⌀ 125 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
803 styk på lager
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
DKK 66,60
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 55,50
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Glasvævsskive belagt med slibelærred (3M 237AA Trizact™) med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

Anvendelse:

Specielt til overfladeforædling af hårde, svært bearbejdelige materialer som f.eks. INOX, titan, højtlegeret stål etc. Konstant, reproducerbar finish og længere standtid i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse. Anbefalet omdrejningstal 2100-3000 min-1.

Tekniske data

Slibemiddel
Aluminiumoxid (A)
Slibemiddelforkortelse
A
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
optimeret til materiale
INOX
Maks. omfangshastighed
80 m/s
Produkttype
Flapskive

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven