{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Kornstørrelsessammenligning | 100 | |
Finhedsgrad | grov | |
Hårdhedsgrad | hård | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Udførelse | 8 A coarse | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Produkttype | Kompaktskiver |
Artikelnummer | 566991 100 |