Art.-nr.: 566991

Fiberkompaktskive ⌀ 115 mm

Mærke: GARANT
Formbeskrivelse flad
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Maks. omfangshastighed 60
optimeret til materiale INOX
optimeret til materiale Stål

Alle produktinformationer:

Fiberkompaktskive ⌀ 115 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
520 styk på lager
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
DKK 177,46
plus moms plus fragt
Stykpris fra 5 styk
fra 
DKK 147,88
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang.

Anvendelse:

Til flade- og kantbearbejdning på vinkelslibere (anbefalet omdrejningstal 6000 min-1).

Tekniske data

Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Formbeskrivelse
flad
optimeret til materiale
INOX; Stål
Maks. omfangshastighed
60 m/s
Produkttype
Kompaktskiver

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven