Art.-nr.: 567802

Burrelåssliberondel ABRANET® ⌀ 125 mm

Mærke: MIRKA
Maks. omfangshastighed 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Slibemiddelforkortelse A

Alle produktinformationer:

Burrelåssliberondel ABRANET® ⌀ 125 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1.668 styk på lager
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
DKK 8,05
plus moms plus fragt
Stykpris fra 50 styk
fra 
DKK 6,70
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i netagtig struktur med tusindvis af huller.

Fordel:

  • Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.
  • Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).
  • Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.
  • Høj effektivitet − slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.

Anvendelse:

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærkede) kunststoffer, jernfrie legeringer og alulegeringer, møbelkomponenter.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
A
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Drevmaskine
Excentersliber
Maks. omfangshastighed
40 m/s
Produkttype
Burrelåssliberondel

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven