Art.-nr.: GG5779
Rabat

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. ⌀ 150 mm

Mærke: HOLEX
Maks. omfangshastighed 40
Slibemiddelforkortelse A
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-07-2021

Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. ⌀ 150 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
39 styk på lager
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
Stykpris 819,49 DKK
fra 
DKK 819,49
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).

Anvendelse:

Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og
kunststofoverflader, laksystemer og træ.
excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
A
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Antal udsugningshuller
15
Drevmaskine
Excentersliber
Maks. omfangshastighed
40 m/s

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven