Art.-nr.: 557460

Soft-Pad-rulle blød 100 mm × 24 m

Mærke: GARANT
Slibemiddelforkortelse A

Alle produktinformationer:

Soft-Pad-rulle blød 100 mm × 24 m

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
40 styk på lager
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
DKK 509,57
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Soft-Pad-rulle belagt med normal korund (A) på den ene side. Keramikbelægning giver længere standtid. Opbevaring i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet.

Fordel:

Rent skum-basismateriale. Det giver den højst mulige fleksibilitet og forebygger kornafrivning. Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler. 200 perforerede pads á 100×120×3 mm.

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

Tekniske data

Slibemiddel
Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse
A
Bredde
100 mm
Højde
3 mm
Længde
120 mm
Antal belagte flader
1
Antal svampe, pads
200
Produkttype
Slibesvamp

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven