Udførelse:
GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Slibestift i specialkvalitet blandingskorund, kornstørrelse 30 (grov) og keramisk binding. Skaft-⌀ 6 mm, skaftlængde 40 mm.
Anvendelse:
Til grov bearbejdning af støbegods og INOX . Anbefalet skærehastighed 40 − 50 m/s.