• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibestift grov AR

Art.-nr.: 551200
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 13,41  DKK
  • fra 10
    Fra 11,17  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
1.075 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Keramisk bundne slibestifter i ædelkorund rosa (AR). Middelhård udførelse.
Grovkornet. Skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til universel bearbejdning af ulegeret og lavt stål og stålgods.
Anbefalet skærehastighed 30 − 50 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven