• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibestift fin SiC

Art.-nr.: 551780
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 23,17  DKK
  • fra 10
    Fra 19,30  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
98 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Betegnelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Keramisk bundne SiC-slibestifter, kornstørrelse 80 (fin), med høj selvslibende effekt og struktur med åbne porer til forbedret spåntransport. Skaft-⌀ 6 40 mm, skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af aluminiumslegeringer og bløde materialer (uædle metaller).
Anbefalet skærehastighed 25 − 40 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven