Art.-nr.: GG5401
Rabat

Slibeskive ⌀ 50,8 mm

Mærke: HOLEX
Slibemiddelforkortelse ZA

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-07-2021

Slibeskive ⌀ 50,8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
36 styk på lager
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
Stykpris 819,49 DKK
fra 
DKK 819,49
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Zirkonkorund (ZA) med et optimalt forhold mellem pris og ydelse af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
ZA
maks. omdrejningstal
25.000 min-1

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven