Slibekappe (Specialkorund) 1319G

Art.-nr.: 553056 1319G
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    5,74  DKK / styk
  • fra 100 styk
    4,84  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Form G
Slibekappe-⌀ 13 mm
Slibekappelængde 19 mm
Anbefalet omdrejningstal 16.000 min-1
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553056 1319G
EAN/GTIN 4062406123277

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget agressive og hurtig slibeeffekt takket være en optimeret kornbinding.
Specialkorund (A) med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.
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
    Slibekappe-⌀, -længde, form Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven