Art.-nr.: 558434

Slibebånd Cubitron™II 947A 20×520 mm

Mærke: 3M
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1

Alle produktinformationer:

Slibebånd Cubitron™II 947A 20×520 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
370 styk på lager
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
DKK 19,37
plus moms plus fragt
Stykpris fra 100 styk
fra 
DKK 16,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 947A med præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid på let X-lærred. Fleksibelt slibebånd til krævende slibearbejder på håndførte maskiner og langbåndmaskiner. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.
X-lærred (fleksibelt) til håndførte maskiner og langbåndmaskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
Keramik
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Slibebånd, bredde
20 mm
Slibebånd, længde
520 mm
Produkttype
Slibebånd

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven