• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713T 6×305 mm

Art.-nr.: 558204
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
634 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
T-lærred (robust, fleksibelt) med specialfleksning til bearbejdning af selv snævre radier på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.