• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd, keramiske korn XK870T 9×533 mm

Art.-nr.: 558414
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 13,04  DKK
  • fra 100
    Fra 10,88  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
1.247 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Slibebånd XK870 med selvslibende keramiske korn (CER) til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (TOP Size) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.
T-lærred (robust, fleksibelt) til brug på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.