Art.-nr.: 558411

Slibebånd, keramiske korn XK870F 20×815 mm

Mærke: VSM
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Slibemiddelforkortelse Keramik

Alle produktinformationer:

Slibebånd, keramiske korn XK870F 20×815 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
126 styk på lager
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
DKK 14,45
plus moms plus fragt
Stykpris fra 20 styk
fra 
DKK 12,07
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slibebånd XK870 med selvslibende keramiske korn (CER) til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (TOP Size) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.
F-lærred (fleksibelt) til konturslibning med rørbåndslibere.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Tekniske data

Slibemiddel
Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse
Keramik
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Slibebånd, bredde
20 mm
Slibebånd, længde
815 mm
Produkttype
Slibebånd

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven