Lille slibestift fin AD-AW

Art.-nr.: 551510
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 15,20  DKK
  • fra 10
    Fra 12,66  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
791 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Betegnelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Mini-slibestifter med blandingskorn (AD-AW) i normalkorund, ædelkorund, mørkerød og enkeltkrystalkorund, hvid (LUKAS-betegnelse NDW) i korn 100 (fin). Keramisk binding. Skaft-⌀ 3 mm. Skaftlængde 50 mm.

Anvendelse:

Slibestifter med høj formstabilitet. Egner sig fortrinsvis til fin- og kantbearbejdning af (hærdet) værktøjs- og Cr-Ni-stål inden for værktøjs- og formfremstilling. Anbefalet skærehastighed 10 − 30 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven