Art.-nr.: 553821

Lamelslibetylle (ZA), korn 60 mellemgrov

Mærke: HOLEX
Slibemiddelforkortelse ZA

Alle produktinformationer:

Lamelslibetylle (ZA), korn 60 mellemgrov

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
446 styk på lager
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
DKK 46,49
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 38,74
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Tætpakkede slibelameller af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.
Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerenhedens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Tekniske data

Slibemiddel
Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse
ZA
Tyller, form
cylindrisk
Produkttype
Lamelslibetylle

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven