{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Hårdhedsgrad | meget hård | |
Finhedsgrad | ekstra grov | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 150 mm | |
Tykkelse | 15 mm | |
Borings-⌀ | 13 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 555934 150 | |
EAN/GTIN | 68410001133739 | |
Producentnummer | 7100176347 |