Art.-nr.: 551942

CaraFin Diamant-polerstift D64

Mærke: GARANT
Slibemiddelforkortelse D

Alle produktinformationer:

CaraFin Diamant-polerstift D64

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
171 styk på lager
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
DKK 88,28
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Polerstifter i elastisk PU-materiale med diamantkorn på periferifladen. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.

Anvendelse:

Poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer.

Tekniske data

Slibemiddel
Diamant
Slibemiddelforkortelse
D
Finhedsgrad
Polering
Produkttype
Polerstift

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven