Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin 250 mm

Art.-nr.: 584055 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klinge-⌀ D 250 mm
Borings-⌀ 30 mm
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Antal tænder 60
Skærebredde B 3,2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 584055 250
EAN/GTIN 4045197220820

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Model KW til plader, ædelfineret og tosidet med kunststofbelægning samt overfladebehandlede emner med store krav til skæreresultatet.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.