{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 38 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 230 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 115 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 345 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 38 | |
EAN/GTIN | 3165140949804 | |
Producentnummer | 2608594211 |