Art.-nr.: GG5691
Rabat

HM-fræsestift, Z7 − middel, krydsfortandet Skaft-Ø 3 mm HM

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-07-2021

HM-fræsestift, Z7 − middel, krydsfortandet Skaft-Ø 3 mm HM

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
45 styk på lager
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
Stykpris 327,80 DKK
fra 
DKK 327,80
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

HM-fræsestifter med høj sejhed og skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoved-⌀ er større end skaft-⌀, ellers ligeledes af hårdmetal. Universalfortanding Z7 til afgratning, afbrækning af kanter, pudsning, bearbejdning af svejsesømme og flader. Egnet til både manuel anvendelse og anvendelse i industrirobotter.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
som 546910.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Indhold:

10 fræsestifter/beholder.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Tekniske data

Skæremateriale
HM
Produkttype
Fræsestift

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven