Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Flapskive (ZA), glasvævsskive flad ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 565700
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Grovslibeskiver med vifteformet slibelærred i zirkonkorund (ZA) eller keramikkorn på bæreskive i stålplade, kunststof eller glasvæv. Ideel omfangshastighed på ideelt 50−60 m/s, maksimalt 80 m/s. Blødere og køligere slibning med høj selvskærpningseffekt (ingen tilstopning); vibrationssvagt og kraftreduceret arbejde, lavere støjniveau.
  • Flad form − til fladeslibning − og svejsesømbearbejdning med angrebsvinkel 0−15°.

Flapskive med glasvævsskive og blandet væv, god slibeydelse og levetid.

Anvendelse:

Universal til alle former for stål, foretrækkes til fladeslibning.