• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Topnøgle med 2K-Haptoprene-T-greb, klingelængde 200 mm 14 mm

Art.-nr.: 622550 14
Rabat
173,58 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Hel længde 277 mm
Klingelængde 200 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622550 14
EAN/GTIN 4045197721709

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Santoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-specialstål. Overflade forkromet.
Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-speciallegering. Forniklet og forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven