{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L1 | 187 mm | |
Nøglelængde L2 | 39 mm | |
Borings-⌀ F | 13 mm | |
Udgangsprofil, kort side | Tolvkant-topnøgle | |
Udgangsprofil, lang side | Sekskant-topnøgle | |
Vinkel | 90 grader - 95 grader | |
Produktionsmetode | smedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Drivprofil | Tolvkant-topnøgle; Sekskant-topnøgle | |
samme nøglevidde i begge ender | ja | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 621340 17 |