Art. č.: 634120

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 29 dele

Značka: Wera

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 29 dele

Cena za kus
od 
DKK 961,04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer/møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M5−M12 og til unbrakoskruer gs_profil_6kant M4 − M10.
Til krydskærvskruer gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2 − M6 og til skruer med indvendig Torx® gs_profil_torx M3,5 − M8.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Supplied with table use:

Toppe, sekskantede: 9 stk.
i str. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Sekskantede BITS: 5 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
BITS til Phillips: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25
Bits til Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 200 mm
Forlænger Wobble: 1 stk. 76 mm
Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk.  gs_profil_4kant-einsatz 3/8 tomme -  gs_profil_6kant-schluesselhilfe 1/4 tomme
 
Skralde (str. P): 1 stk. nr. 635290 med gennemstiksfirkant
Skralde (str. S): 1 stk. nr. 635295 med reverserbar skralde
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Technické údaje

Emballage
Tekstilfoldetaske, burrelåslukning
Længde
262 mm
Bredde
120 mm
Højde
57 mm
loading spinner image
loading spinner image