• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 26 dele 12

Art.-nr.: 634317 12

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 26
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-10 mm
Emballage Stålpladekasse
Længde 324 mm
Bredde 153 mm
Højde 51 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634317 12

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 12 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 637329 str.16; 20,8
Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-greb: 1 stk. svarende til nr. 635720
Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 63 6220
Skralde: 1 stk. nr. 63 5120
Opbevaring i: Stålpladekasse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven