Art.-nr.: 663003

Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret

Mærke: PB SWISS TOOLS
Elektrisk isolering VDE 1000 V

Alle produktinformationer:

Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
66 styk på lager
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
DKK 60,34
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Tekniske data

Norm
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil
Ligekærvskruetrækker

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven