{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Krydskærvstørrelse | 2K | |
Til skrue-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingelængde | 25 mm | |
Hel længde | 79 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668260 2K | |
Producentnummer | 05008780001 |