• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Magnetiseringsboks

Art.-nr.: 666450

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Wera Star
Længde 47 mm
Bredde 47 mm
Højde 20 mm
Produkttype Afmagnetiseringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666450
Producentnummer 05073403001

Betegnelse

Anvendelse:

Til magnetisering og afmagnetiseringaf skruetrækkerklinger.