Udførelse:
Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil. (str. 3,2 − 5 med sekskant).
Norm:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Materiale:
Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.
Bemærk:
Fordel:- Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
- Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.
BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 613610