{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 26 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615700 24X26 |