Udførelse:
Komfortabelt metal-kunststof-kompositgreb i høj kvalitet garanterer et ergonomisk arbejde og let opnåelse af de indstillede momenter. Nem og hurtig aflæsning og indstilling på det
store digitale display. Automatisk slukning efter 15 sekunder (batterilevetid mindst 1 år). Batteriskift på fabrikken eller i forbindelse med en rekalibrering. Visningen kan skiftes mellem Nm og lbfin. Inklusive bitholder nr.
659932 til 1/4” bits.
Måleenheder: Nm, lbfin
Fordel:
Med en integreret tællerfunktion registreres antallet af anvendelser og letter således overvågningen af testudstyret.
Funktion:
Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.
Anvendelse:
Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Bemærk:
Andre skifteklinger under nr.
659940 −
659946.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.