Art.-nr.: 659953

Momentskruetrækker isoleret

Mærke: Wera
Elektrisk isolering VDE 1000 V

Alle produktinformationer:

Momentskruetrækker isoleret

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
22 styk på lager
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
DKK 531,92
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponent-T-greb giver en optimal kraftoverførsel. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse passende moment. Drivstørrelse og moment er præget på grebet. Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Tekniske data

Moment, fast indstillet
ja
Produkttype
Momentskruetrækker

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven