Udførelse:
Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.
Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment.
Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.
- Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.
- Hukommelseskapacitet: Op til 2500 måleværdier.
- Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.
- Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.
Måleenheder: cN·m, N·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
Anvendelse:
Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger eller små serier.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Leveringsomfang:
Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert.
Bemærk:
Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.