Udførelse:
- 3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).
- Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.
- LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
- Den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning muliggør strømforsyning og dataoverførsel.
- Displayvisning på 12 sprog.
- Mulighed for lagring af op til 15 målmomenter.
- Måleenheder: N·m, lbf·ft, lbf·in.
Fordel:
Hurtig og let læsbar statusvisning ved farveskift på displayet (rød, gul, grøn). Mulighed for enkel overførsel af måledata via USB-interface.
Anvendelse:
Indstilling og kontrol af højreudløsende momentnøgler med udløsning og visning.
Indstilling af momentskruetrækkere og -nøgler både med og uden skala.
Nøjagtighed:
Procentuelle måleværdifejl ±1%.
Leveringsomfang:
USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.