• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stålværktøjskasse “Extra” 5/530

Art.-nr.: 693455 5/530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
510 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 530 mm
Udvendige mål, bredde 200 mm
Udvendige mål, højde 200 mm
Udførelse 5 dele
Vægt 6,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400

Betegnelse

Udførelse:

Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff). Låg fastgjort med gennemgående hængselbånd.
Ekstra kraftig model, delvist i 0,9 mm pladestål.

Lakering:

Kasse i orange og greb i antracitgrå pulverlakering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele