• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektrikerskruetrækkersortiment, 6 dele til ligekærv og Pozidriv, fuldisoleret 4/2

Art.-nr.: 667071 4/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Antal skruetrækkere 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667071 4/2
EAN/GTIN 7610733278381
Producentnummer 5543.

Betegnelse

Udførelse:

Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i slagfast polypropylen. Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker til ligekærv nr. 663000 i hver str. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 skruetrækker til Pozidriv nr. 668380 str. 1 og 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "VDE kompletsortiment"