DET NYE HOFFMANN GROUP KATALOG 2021/2022 ER UDKOMMET!

Hoffmann Group nyheder 2021/2022

Det 52. Hoffmann Group katalog er udkommet. Udover den velkendte kvalitet har vi i næsten 9.000 nyheder til dig. I alt finder du i vores katalog 85.000 artikler af mærkerne GARANT, HOLEX samt 500 førende producentmærker.

Opdag vores nye produkt-highlights 2021 fra områderne spåntagning, holdende værktøj, måleteknik, slibe- og afkortningsteknik samt værkstedsindretning her. Talrige yderligere nyheder fra alle områder finder du i bladrekataloget eller i Hoffmann Group eShoppen – nu forsynet med en forbedret søge- og filterfunktion!

PRODUKT-HIGHLIGHTS 2021

GARANT og HOLEX flapslibeskiver

Det brede sortiment af high-performance-skiver har den passende løsning til enhver slibeanvendelse.

HOLEX LED-lygter

Den nye generation af HOLEX lygter med nyeste LED-teknologi har en fremragende lyseffekt og næsten ubegrænset levetid. Med HOLEX arbejdslygter/-lamper er du fleksibel og optimalt udstyret til ethvert anvendelsestilfælde.

GARANT Master Tap INOX

Den nye specialist til gevindboring af krævende VA-stål.

GARANT Master Titan TPC fræsere

TPC-geometrien øger processikkerheden ved fræsning af titanmaterialer markant.

GARANT PPC parabolfræsere

Dynamisk 5-akse-fræsning med de nye PPC-fræsere til hærdet stål og de nye PPC-vendeskærsplatter.

GARANT MKD-vendeskærsplatter

Med de nye MKD-vendeskærsplatter drejes der overflader i polerkvalitet.

GARANT video-målemikroskop MM1

Det komplet forbedrede video-målemikroskop MM1 har et op til 10x større billedfelt til mere effektiv måling.

Værkstedsindretning GARANT GridLine

Største fleksibilitet og individualitet takket være standardiseret rastersystem.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven