• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kevlar®-saks 140 mm

Art.-nr.: 763182 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Længde, skær 40 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 763182 140
EAN/GTIN 4045197782533

Betegnelse

Udførelse:

Af sejhærdet højstyrkekarbonstål. Store gribeøjer på kunststofgrebet muliggør et komfortabelt arbejde. Mikrofortandede skær med præcisionsslibning garanterer et rent snit og forhindrer, at fibrene glider.
Med tokomponent-greb og skjult skruesamling.

Anvendelse:

Specielt til skæring af Kevlar®-fibre.