Udførelse:
Åndedrætsværnsystem uden begrænsning af bæretiden. Jupiter™ blæsersystemet garanterer tilførsel af ren indåndingsluft uden åndedrætsmodstand og indstilles let til forskellige arbejdsforhold. Med den flade form er systemet ideelt til arbejdsområder, hvor pladsen er trang. Batteriets ladetilstand og luftstrømmen til hoveddelen overvåges løbende elektronisk. Ved uregelmæssigheder advares der straks akustisk og optisk. Enkel håndtering og vedligeholdelse.
Anvendelse:
Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og kræftfremkaldende støvtyper, røg og aerosoler på vand- og oliebasis op til det 10-dobbelte af grænseværdien. Beskyttelse mod organiske gasser og dampe med kogepunkt 65 °C og koncentrationer op til 0,5 volumenprocent.
Leveringsomfang:
- Jupiter™ blæserenhed med dekontaminerbart komfortbælte.
- Luftstrømsindikator og kalibreringsenhed.
- A2P kombinationsfilter-par mod organiske gasser og dampe samt partikler.
- Forfilter-par.
- Længdejusterbar luftslange BT30.
- NiMH-batteri med ca. 8 h driftstid og lader.
Bemærk:
Jupiter™ turboåndedrætsværn-sættet leveres uden hoveddel.